ProductPage

DIN440R Flache Unterlegscheibe für Holzkonstruktionen (mit Rundloch) Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 440
Ausführung: Rundloch
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
DIN440 r RVS A4 M5 /200 DIN440 r RVS A4 M5 /200 ERIKS Artikelnr. 23729841

Katalog Artikelnr 1: 23729841

Katalog Artikelnr 2: 55590050001

200 Stück pro Paket
DIN440 r RVS A4 M6 /200 DIN440 r RVS A4 M6 /200 ERIKS Artikelnr. 23729842

Katalog Artikelnr 1: 23729842

Katalog Artikelnr 2: 55590060001

200 Stück pro Paket
DIN440 r RVS A4 M8 /200 DIN440 r RVS A4 M8 /200 ERIKS Artikelnr. 23729843

Katalog Artikelnr 1: 23729843

Katalog Artikelnr 2: 55590080001

200 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 440 M10 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 440 M10 ERIKS Artikelnr. 23729836

Katalog Artikelnr 1: 23729836

Katalog Artikelnr 2: 55590100001

100 Stück pro Paket
DIN440 r RVS A4 M12 /100 DIN440 r RVS A4 M12 /100 ERIKS Artikelnr. 23729837

Katalog Artikelnr 1: 23729837

Katalog Artikelnr 2: 55590120001

100 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 440 M20 Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 440 M20 ERIKS Artikelnr. 23729839

Katalog Artikelnr 1: 23729839

Katalog Artikelnr 2: 55590200001

50 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 440 M22 (verpackungseinheit 25 ) Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 440 M22 (verpackungseinheit 25 ) ERIKS Artikelnr. 11741693

Katalog Artikelnr 1: 11741693

Katalog Artikelnr 2: 04404240

25 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A4
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 440
Ausführung: Rundloch
Facettenförmig: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)