ProductPage

DIN11024 Haarnadelfeder einfach Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
DIN-Norm: 11024
Typ: Federstecker
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
DIN11024 borgveer enkel 2mm A2 /100 DIN11024 borgveer enkel 2mm A2 /100 ERIKS Artikelnr. 11839123

Katalog Artikelnr 1: 310-02I

100 Stück pro Paket
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
DIN-Norm: 11024
Typ: Federstecker
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)