ProductPage

Zylinderkopfschraube mit Innensechskant UNC 1936 Stahl 12.9

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: 10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: UNC
Kopfform: Zylinderkopf
Gewindegröße (in)
Länge (Zoll)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant UNC 1936 Stahl 12.9 5/16X1.1/2 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant UNC 1936 Stahl 12.9 5/16X1.1/2 ERIKS Artikelnr. 23241557
100 Stück pro Paket
12.9 ck-schr bzk unc 1936 3/8X1.IN. 12.9 ck-schr bzk unc 1936 3/8X1.IN. ERIKS Artikelnr. 23241565
100 Stück pro Paket
12.9 ck-schr bzk unc 1936 3 8X1.1 12.9 ck-schr bzk unc 1936 3 8X1.1 ERIKS Artikelnr. 23241567
100 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: 10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: UNC
Kopfform: Zylinderkopf
Gewindegröße (in)
Länge (Zoll)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)