ProductPage

DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Kopfform: Zylinderkopf
Gewindemaß metrisch
Länge (mm)
DIN-Norm: 6912
Filter löschen (74 der 74 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M4x8mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M4x8mm ERIKS Artikelnr. 23730260

Katalog Artikelnr 1: 23730260

Katalog Artikelnr 2: 51042040008

1.000 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M4x10mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M4x10mm ERIKS Artikelnr. 23730252

Katalog Artikelnr 1: 23730252

Katalog Artikelnr 2: 069129200040010;51042040010

1.000 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M4x12mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M4x12mm ERIKS Artikelnr. 23730253

Katalog Artikelnr 1: 23730253

Katalog Artikelnr 2: 51042040012

1.000 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M4x16mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M4x16mm ERIKS Artikelnr. 23730254

Katalog Artikelnr 1: 23730254

Katalog Artikelnr 2: 51042040016

1.000 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M4x20mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M4x20mm ERIKS Artikelnr. 23730255

Katalog Artikelnr 1: 23730255

Katalog Artikelnr 2: 51042040020

500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M4x25mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M4x25mm ERIKS Artikelnr. 23730256

Katalog Artikelnr 1: 23730256

Katalog Artikelnr 2: 51042040025

500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M4x30mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M4x30mm ERIKS Artikelnr. 23730257

Katalog Artikelnr 1: 23730257

Katalog Artikelnr 2: 51042040030

500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M4x40mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M4x40mm ERIKS Artikelnr. 23730259

Katalog Artikelnr 1: 23730259

Katalog Artikelnr 2: 51042040040

200 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M5x8mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M5x8mm ERIKS Artikelnr. 23730271

Katalog Artikelnr 1: 23730271

Katalog Artikelnr 2: 51042050008

500 Stück pro Paket
DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2  M5x10mm DIN6912 Zylinderkopfschraube niedrige Form und Innensechskant Edelstahl A2 M5x10mm ERIKS Artikelnr. 23730261

Katalog Artikelnr 1: 23730261

Katalog Artikelnr 2: 51042050010

500 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Kopfform: Zylinderkopf
Gewindemaß metrisch
Länge (mm)
DIN-Norm: 6912
Filter löschen (74 der 74 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster