ProductPage

DIN7991/ISO10642 Senkschraube mit Torx Stahl 8.8 elektrolytisch verzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Senkkopf
Material: Kohlenstoffstahl
Schraubsystem: Innensechskant
Werkstoffqualität: 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch: 4
Länge (mm): 45
Gewindesteigung: 0.7
DIN-Norm: 7991
ISO-Norm: 10,642
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
ISO10642 8.8 ezn M4x45 /500 ISO10642 8.8 ezn M4x45 /500 ERIKS Artikelnr. 11795144

Katalog Artikelnr 1: 106428100040045

500 Stück pro Paket
Kopfform: Senkkopf
Material: Kohlenstoffstahl
Schraubsystem: Innensechskant
Werkstoffqualität: 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch: 4
Länge (mm): 45
Gewindesteigung: 0.7
DIN-Norm: 7991
ISO-Norm: 10,642
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)