ProductPage

DIN916 Stellschraube mit Ringschneide und Innensechskant Stahl 45H elektrolytisch verzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: Klemmschraube
Gewindemaß metrisch
Material: Kohlenstoffstahl
Länge (mm)
ISO-Norm: 4029
Werkstoffqualität: 45H (Stahl)
Gewindeform: metrisch
DIN-Norm: 916
Ausführung: Ringschneide
Schraubsystem: Innensechskant
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M3x4 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M3x4 ERIKS Artikelnr. 23696322

Katalog Artikelnr 1: 23696322

Katalog Artikelnr 2: 07850030004

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M3x5 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M3x5 ERIKS Artikelnr. 23696323

Katalog Artikelnr 1: 23696323

Katalog Artikelnr 2: 07850030005

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M3x12 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M3x12 ERIKS Artikelnr. 23696327

Katalog Artikelnr 1: 23696327

Katalog Artikelnr 2: 07850030012

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M3x16 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M3x16 ERIKS Artikelnr. 23696328

Katalog Artikelnr 1: 23696328

Katalog Artikelnr 2: 07850030016

200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M4x4 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M4x4 ERIKS Artikelnr. 23696329

Katalog Artikelnr 1: 23696329

Katalog Artikelnr 2: 07850040004

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M4x5 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M4x5 ERIKS Artikelnr. 23696330

Katalog Artikelnr 1: 23696330

Katalog Artikelnr 2: 07850040005

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M4x6 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M4x6 ERIKS Artikelnr. 23696331

Katalog Artikelnr 1: 23696331

Katalog Artikelnr 2: 07850040006

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M4x10 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M4x10 ERIKS Artikelnr. 23696333

Katalog Artikelnr 1: 23696333

Katalog Artikelnr 2: 07850040010

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M5x6 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M5x6 ERIKS Artikelnr. 23696337

Katalog Artikelnr 1: 23696337

Katalog Artikelnr 2: 07850050006

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M5x10 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Stahl 45H elektrolytisch verzinkt M5x10 ERIKS Artikelnr. 23242749
1.000 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Typ: Klemmschraube
Gewindemaß metrisch
Material: Kohlenstoffstahl
Länge (mm)
ISO-Norm: 4029
Werkstoffqualität: 45H (Stahl)
Gewindeform: metrisch
DIN-Norm: 916
Ausführung: Ringschneide
Schraubsystem: Innensechskant
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster