ProductPage

DIN916 Stellschraube mit Ringschneide und Innensechskant Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ
Gewindemaß metrisch
Material
Länge (mm)
ISO-Norm
Werkstoffqualität
Gewindeform
DIN-Norm
Ausführung
Schraubsystem
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
DIN916 RVS A4 M2x3 /500 DIN916 RVS A4 M2x3 /500 ERIKS Artikelnr. 13549273
500 Stück pro Paket
Schroef DIN916 M2,5x3 Inox A4 Schroef DIN916 M2,5x3 Inox A4 ERIKS Artikelnr. 12728855
500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x4 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x4 ERIKS Artikelnr. 23727250

Katalog Artikelnr 1: 23727250

Katalog Artikelnr 2: 55260030004

500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x5 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x5 ERIKS Artikelnr. 23727251

Katalog Artikelnr 1: 23727251

Katalog Artikelnr 2: 55260030005

500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x6 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x6 ERIKS Artikelnr. 23727252

Katalog Artikelnr 1: 23727252

Katalog Artikelnr 2: 55260030006

500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x8 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x8 ERIKS Artikelnr. 23727253

Katalog Artikelnr 1: 23727253

Katalog Artikelnr 2: 55260030008

500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x10 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x10 ERIKS Artikelnr. 23727246

Katalog Artikelnr 1: 23727246

Katalog Artikelnr 2: 55260030010

500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x12 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x12 ERIKS Artikelnr. 23727247

Katalog Artikelnr 1: 23727247

Katalog Artikelnr 2: 55260030012

500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x16 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x16 ERIKS Artikelnr. 23727248

Katalog Artikelnr 1: 23727248

Katalog Artikelnr 2: 55260030016

500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x20 Stellschraube mit Ringschneide DIN 916 Edelstahl A4 M3x20 ERIKS Artikelnr. 23727249

Katalog Artikelnr 1: 23727249

Katalog Artikelnr 2: 55260030020

500 Stück pro Paket
Typ
Gewindemaß metrisch
Material
Länge (mm)
ISO-Norm
Werkstoffqualität
Gewindeform
DIN-Norm
Ausführung
Schraubsystem
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster