ProductPage

DIN914 Stellschraube mit Spitze und Innensechskant Stahl 45H

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: Klemmschraube
Gewindemaß metrisch
Material: Kohlenstoffstahl
Länge (mm)
ISO-Norm: 4027
Werkstoffqualität: 45H (Stahl)
Gewindeform: metrisch
DIN-Norm: 914
Ausführung: Kegelspitze
Schraubsystem: Innensechskant
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M3x10 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M3x10 ERIKS Artikelnr. 23696048

Katalog Artikelnr 1: 07800030010

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x6 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x6 ERIKS Artikelnr. 23696054

Katalog Artikelnr 1: 07800040006

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x8 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x8 ERIKS Artikelnr. 23696055

Katalog Artikelnr 1: 07800040008

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x10 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x10 ERIKS Artikelnr. 23696056

Katalog Artikelnr 1: 07800040010

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x12 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x12 ERIKS Artikelnr. 23696057

Katalog Artikelnr 1: 07800040012

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x20 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M4x20 ERIKS Artikelnr. 23696059

Katalog Artikelnr 1: 07800040020

500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M5x10 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M5x10 ERIKS Artikelnr. 23696064

Katalog Artikelnr 1: 07800050010

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M5x20 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M5x20 ERIKS Artikelnr. 23696067

Katalog Artikelnr 1: 07800050020

500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M6x8 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M6x8 ERIKS Artikelnr. 23696071

Katalog Artikelnr 1: 07800060008

1.000 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M6x10 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M6x10 ERIKS Artikelnr. 23696072

Katalog Artikelnr 1: 07800060010

1.000 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Typ: Klemmschraube
Gewindemaß metrisch
Material: Kohlenstoffstahl
Länge (mm)
ISO-Norm: 4027
Werkstoffqualität: 45H (Stahl)
Gewindeform: metrisch
DIN-Norm: 914
Ausführung: Kegelspitze
Schraubsystem: Innensechskant
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster