ProductPage

DIN914 Stellschraube mit Spitze und Innensechskant Edelstahl A4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ
Gewindemaß metrisch
Material
Länge (mm)
ISO-Norm
Werkstoffqualität
Gewindeform
DIN-Norm
Ausführung
Schraubsystem
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
DIN914 RVS A4 M6x25 /200 DIN914 RVS A4 M6x25 /200 ERIKS Artikelnr. 23727102

Katalog Artikelnr 1: 402746 25

200 Stück pro Paket
DIN914 RVS A4 M8x16 /200 DIN914 RVS A4 M8x16 /200 ERIKS Artikelnr. 23727108

Katalog Artikelnr 1: 402748 16

200 Stück pro Paket
DIN914 RVS A4 M10x30 /100 DIN914 RVS A4 M10x30 /100 ERIKS Artikelnr. 23727084

Katalog Artikelnr 1: 4027410 30

100 Stück pro Paket
DIN914 RVS A4 M6x10 /200 DIN914 RVS A4 M6x10 /200 ERIKS Artikelnr. 23727098

Katalog Artikelnr 1: 402746 10

200 Stück pro Paket
DIN914 RVS A4 M6x8 /200 DIN914 RVS A4 M6x8 /200 ERIKS Artikelnr. 23727105

Katalog Artikelnr 1: 402746 8

200 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M4x6 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M4x6 ERIKS Artikelnr. 23270160
500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M4x8 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M4x8 ERIKS Artikelnr. 23270161
500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M4x16 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M4x16 ERIKS Artikelnr. 23270164
500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M4x20 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M4x20 ERIKS Artikelnr. 23270165
500 Stück pro Paket
Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M5x8 Stellschraube mit Spitze DIN 914 Edelstahl A4 M5x8 ERIKS Artikelnr. 23270167
500 Stück pro Paket
Typ
Gewindemaß metrisch
Material
Länge (mm)
ISO-Norm
Werkstoffqualität
Gewindeform
DIN-Norm
Ausführung
Schraubsystem
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster