ProductPage

Linsenflanschkopfschraube mit Innensechskant Stahl 10.9 elektrolytisch verzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Zylinderkopf
Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: 10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Länge (mm)
ISO-Norm: 7380
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
10.9 evz lbk-flens bzk M4x6 /500 10.9 evz lbk-flens bzk M4x6 /500 ERIKS Artikelnr. 23367722

Katalog Artikelnr 1: 23367722

Katalog Artikelnr 2: 07141040006

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
10.9 evz lbk-flens bzk m8x20 /200 10.9 evz lbk-flens bzk m8x20 /200 ERIKS Artikelnr. 23367751
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Kopfform: Zylinderkopf
Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: 10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform: metrisch
Gewindemaß metrisch
Länge (mm)
ISO-Norm: 7380
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)