ProductPage

DIN96 Halbrund-Holzschraube mit Schlitz Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Messing
Werkstoffqualität: nicht zutreffend
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 96
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 1.6x8 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 1.6x8 Messing ERIKS Artikelnr. 11760303

Katalog Artikelnr 1: 11760303

500 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x10 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x10 Messing ERIKS Artikelnr. 11760310

Katalog Artikelnr 1: 11760310

200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 1.6x12 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 1.6x12 Messing ERIKS Artikelnr. 11760305

Katalog Artikelnr 1: 11760305

500 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x16 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x16 Messing ERIKS Artikelnr. 23699818

Katalog Artikelnr 1: 23699818

Katalog Artikelnr 2: 49210030016

200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x16 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x16 Messing ERIKS Artikelnr. 23699835

Katalog Artikelnr 1: 23699835

Katalog Artikelnr 2: 49210040016

200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x20 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3x20 Messing ERIKS Artikelnr. 23699819

Katalog Artikelnr 1: 23699819

Katalog Artikelnr 2: 49210030020

200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x20 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x20 Messing ERIKS Artikelnr. 23699836

Katalog Artikelnr 1: 23699836

Katalog Artikelnr 2: 49210040020

200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3.5x30 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3.5x30 Messing ERIKS Artikelnr. 23699829

Katalog Artikelnr 1: 23699829

Katalog Artikelnr 2: 49210035030

200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x30 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 4x30 Messing ERIKS Artikelnr. 23699838

Katalog Artikelnr 1: 23699838

Katalog Artikelnr 2: 49210040030

200 Stück pro Paket
Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3.5x35 Messing Holzschraube mit Linsenkopf DIN 96 3.5x35 Messing ERIKS Artikelnr. 23699830

Katalog Artikelnr 1: 23699830

Katalog Artikelnr 2: 49210035035

200 Stück pro Paket
Kopfform: Linsenkopf
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Messing
Werkstoffqualität: nicht zutreffend
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Länge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 96
ISO-Norm: nicht zutreffend
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster