ProductPage

DIN7971 Zylinder-Blechschraube mit Schlitz Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kopfform: Panhead
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7971
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.2x4.5 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.2x4.5 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 11748143

Katalog Artikelnr 1: 11748143

Katalog Artikelnr 2: 7971222 45

1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.2x9.5 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.2x9.5 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 11748145

Katalog Artikelnr 1: 11748145

Katalog Artikelnr 2: 7971222 95

1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.2x16 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.2x16 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 11748139

Katalog Artikelnr 1: 11748139

Katalog Artikelnr 2: 7971222 16

1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x6.5 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x6.5 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23730542

Katalog Artikelnr 1: 23730542

Katalog Artikelnr 2: 51600029006

1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x9.5 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x9.5 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23730543

Katalog Artikelnr 1: 23730543

Katalog Artikelnr 2: 51600029009

1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x13 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x13 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23730537

Katalog Artikelnr 1: 23730537

Katalog Artikelnr 2: 51600029013

1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x16 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x16 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23730538

Katalog Artikelnr 1: 23730538

Katalog Artikelnr 2: 51600029016

1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x19 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 2.9x19 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23730539

Katalog Artikelnr 1: 23730539

Katalog Artikelnr 2: 51600029019

1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 3.5x6.5 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 3.5x6.5 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23730551

Katalog Artikelnr 1: 23730551

Katalog Artikelnr 2: 51600035006

1.000 Stück pro Paket
Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 3.5x9.5 Edelstahl A2 Blechschraube Zylinderkopf DIN 7971 3.5x9.5 Edelstahl A2 ERIKS Artikelnr. 23730552

Katalog Artikelnr 1: 23730552

Katalog Artikelnr 2: 51600035009

1.000 Stück pro Paket
Kopfform: Panhead
Schraubsystem: geschlitzt
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Mit Spitze: Ja
Selbstfurchend: Nein
Gewindedurchmesser (mm)
Länge (mm)
DIN-Norm: 7971
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster