ProductPage

Sechskantmutter UNF Grad 5 Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Grade 5
Gewindeform: UNF
Gewindemaß in Zoll
DIN-Norm: 934
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5  5/16" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 5/16" ERIKS Artikelnr. 23452254
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5  3/8" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 3/8" ERIKS Artikelnr. 23452256
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 1/2" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 1/2" ERIKS Artikelnr. 23452260
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5  9/16" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 9/16" ERIKS Artikelnr. 12746601
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5  3/4" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 3/4" ERIKS Artikelnr. 12746603
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 1.1/2" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12746607
5 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5  7/16" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 7/16" ERIKS Artikelnr. 23452258
100 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Grade 5
Gewindeform: UNF
Gewindemaß in Zoll
DIN-Norm: 934
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)