ProductPage

Sechskantmutter UNF Grad 5 Stahl elektrolytisch verzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffqualität: Grade 5
Gewindeform: UNF
Gewindemaß in Zoll
DIN-Norm: 934
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt  1/4" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt 1/4" ERIKS Artikelnr. 23237073
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt  5/16" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt 5/16" ERIKS Artikelnr. 23237074
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt  3/8" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt 3/8" ERIKS Artikelnr. 23237075
100 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt  9/16" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt 9/16" ERIKS Artikelnr. 23237078
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt  5/8" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt 5/8" ERIKS Artikelnr. 23237079
50 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt  7/8" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt 7/8" ERIKS Artikelnr. 23237081
25 Stück pro Paket
Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt  1.1/8" Sechskantmutter UNF Stahl grade 5 elektrolytisch verzinkt 1.1/8" ERIKS Artikelnr. 23452270

Katalog Artikelnr 1: 23452270

Katalog Artikelnr 2: 02100285001

100 Stück pro Paket
Material: Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz: Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffqualität: Grade 5
Gewindeform: UNF
Gewindemaß in Zoll
DIN-Norm: 934
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)