ProductPage

DIN934 Sechskantmutter METALFORM Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Gewindemaß metrisch: 20
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm: 934
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 M20 Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 M20 ERIKS Artikelnr. 23264278
25 Stück pro Paket
Material: Edelstahl
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: Edelstahl A2
Gewindemaß metrisch: 20
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm: 934
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)