ProductPage

DIN934 Sechskantmutter Kunststoff

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kunststoff
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: PA 6.6 (Kunststoff)
Gewindemaß metrisch: 8
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm: 934
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Sechskantmutter DIN934 Polyamid 6.6 M8 Sechskantmutter DIN934 Polyamid 6.6 M8 ERIKS Artikelnr. 23679830

Katalog Artikelnr 1: 23679830

Katalog Artikelnr 2: 56200080001

200 Stück pro Paket
Material: Kunststoff
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Werkstoffqualität: PA 6.6 (Kunststoff)
Gewindemaß metrisch: 8
Gewindeform: Metrisch
DIN-Norm: 934
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)