ELESA Drehbarer Kugelknopf GN 319.2
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
ELESA
Kugelkopf Drehbar glänzend DIN319 M6 D=25MM Phenol duroplast
ERIKS Artikelnr. 23753778
Katalog Artikelnr 1: 23753778 Katalog Artikelnr 2: 319.2-25-M6 |
10 Stück pro Paket
|
||
ELESA
Kugelkopf Drehbar glänzend DIN319 M8 D=32MM Phenol duroplast
ERIKS Artikelnr. 23753779
Katalog Artikelnr 1: 23753779 Katalog Artikelnr 2: 319.2-32-M8 |
10 Stück pro Paket
|
||
ELESA
Kugelkopf Drehbar glänzend DIN319 M10 D=40MM Phenol duroplast
ERIKS Artikelnr. 23753780
Katalog Artikelnr 1: 23753780 Katalog Artikelnr 2: 319.2-40-M10 |
5 Stück pro Paket
|
||
ELESA
Kugelkopf Drehbar glänzend DIN319 M12 D=50MM Phenol duroplast
ERIKS Artikelnr. 23753781
Katalog Artikelnr 1: 23753781 Katalog Artikelnr 2: 319.2-50-M12 |