DIN1480 Spannschlossmutter mit Haken und Auge Stahl elektrolytisch verzinkt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Spanschroef DIN1480 5mm H-O verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23502845
Katalog Artikelnr 1: 1480-05A |
10 Stück pro Paket
|
||
Spanschroef DIN1480 6mm H-O verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23502846
Katalog Artikelnr 1: 1480-06A |
10 Stück pro Paket
|
||
Spanschroef DIN1480 10mm H-O verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23502852
Katalog Artikelnr 1: 1480-10A |
10 Stück pro Paket
|
||
Spanschroef DIN1480 12mm H-O verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23502854
Katalog Artikelnr 1: 1480-12A |
10 Stück pro Paket
|
||
Spanschroef DIN1480 14mm H-O verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23502857
Katalog Artikelnr 1: 1480-14A |
10 Stück pro Paket
|
||
Spanschroef DIN1480 16mm H-O verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23502858
Katalog Artikelnr 1: 1480-16A |
10 Stück pro Paket
|
||
Spanschroef DIN1480 20mm H-O verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23502861
Katalog Artikelnr 1: 1480-20A |
5 Stück pro Paket
|
||
Spannschloss haak/aug Elektrolytisch verzinkt M22
ERIKS Artikelnr. 23502864
Katalog Artikelnr 1: 1480-22A |
|||
Spanschroef DIN1480 24mm H-O verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23502866
Katalog Artikelnr 1: 1480-24A |