ProductPage

MASTERFIX Blindniet Nr.1003 PLIA Multigrip extra großer Halbrundkopf Aluminium / Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Hülse: Aluminium
Material Stift: Kohlenstoffstahl
Kopfform: Extra grosser Kopf
Durchmesser (mm): 4.8
Länge (mm)
Klemmbereich (mm)
Gas-/Wasserdicht: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Plia Blindniete alu/st elh 4.8x10x1 MASTERFIX Plia Blindniete alu/st elh 4.8x10x1 ERIKS Artikelnr. 23576697

Katalog Artikelnr 1: 100348101

250 Stück pro Paket
Plia Blindniete alu/st elh 4.8x14x1 MASTERFIX Plia Blindniete alu/st elh 4.8x14x1 ERIKS Artikelnr. 23576700

Katalog Artikelnr 1: 100348141

250 Stück pro Paket
Plia Blindniete alu/st elh 4.8x16x1 MASTERFIX Plia Blindniete alu/st elh 4.8x16x1 ERIKS Artikelnr. 23576701

Katalog Artikelnr 1: 100348161

250 Stück pro Paket
Plia Blindniete alu/st elh 4.8x17x1 MASTERFIX Plia Blindniete alu/st elh 4.8x17x1 ERIKS Artikelnr. 23576702

Katalog Artikelnr 1: 100348171

250 Stück pro Paket
Material Hülse: Aluminium
Material Stift: Kohlenstoffstahl
Kopfform: Extra grosser Kopf
Durchmesser (mm): 4.8
Länge (mm)
Klemmbereich (mm)
Gas-/Wasserdicht: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)