ProductPage

MASTERFIX Blindniet Nr.1002 PLIA Multigrip großer Halbrundkopf Aluminium / Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

PLIA-Nieten sind Mehrbereichsnieten, die aufgrund ihrer besonderen Konstruktion erhebliche technische Vorteile gegenüber Standard-Blindnieten bieten
PLIA-Nieten sind mit einer einzigartigen Lochfüllungseigenschaft ausgestattet, wodurch die Größe des vorgebohrten Lochs weniger kritisch ist.
Nach dem Setzen bleibt der Kopf im Inneren des Nietes und bildet eine hoch vibrationsbeständige und wasserdichte Verbindung
Da der Niet an der Blindseite einen größeren Wulst bildet, ist er auch für weichere Materialen geeignet.
Die größere Klemmkapazität unserer PLIA-Nieten bedeutet für den Kunden eine Einsparung bei der Lagerhaltung, da die Anzahl der Positionen im Lager reduziert werden kann.

Material Hülse: Aluminium
Material Stift: Kohlenstoffstahl
Kopfform: Grosskopf
Durchmesser (mm)
Länge (mm)
Klemmbereich (mm)
Gas-/Wasserdicht: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Plia Blindniete Alu/Stahl 3.2x8x9.5 MASTERFIX Plia Blindniete Alu/Stahl 3.2x8x9.5 ERIKS Artikelnr. 23576674

Katalog Artikelnr 1: 100232081

500 Stück pro Paket
Plia Blindniete Alu/Stahl 3.2x16x9 MASTERFIX Plia Blindniete Alu/Stahl 3.2x16x9 ERIKS Artikelnr. 23576680

Katalog Artikelnr 1: 100232161

500 Stück pro Paket
Plia Blindniete Alu/Stahl 4.0x16x12 MASTERFIX Plia Blindniete Alu/Stahl 4.0x16x12 ERIKS Artikelnr. 23576687

Katalog Artikelnr 1: 100240161

500 Stück pro Paket
Plia Blindniete Alu/Stahl 4.0x20x12 MASTERFIX Plia Blindniete Alu/Stahl 4.0x20x12 ERIKS Artikelnr. 23576690

Katalog Artikelnr 1: 100240201

500 Stück pro Paket
Plia Blindniete Alu/Stahl 4.8x12x14 MASTERFIX Plia Blindniete Alu/Stahl 4.8x12x14 ERIKS Artikelnr. 23576692

Katalog Artikelnr 1: 100248121

250 Stück pro Paket
Plia Blindniete Alu/Stahl 4.8x16x14 MASTERFIX Plia Blindniete Alu/Stahl 4.8x16x14 ERIKS Artikelnr. 23576694

Katalog Artikelnr 1: 100248161

250 Stück pro Paket
Material Hülse: Aluminium
Material Stift: Kohlenstoffstahl
Kopfform: Grosskopf
Durchmesser (mm)
Länge (mm)
Klemmbereich (mm)
Gas-/Wasserdicht: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)