ProductPage

ERIKS Tri-clamp Sandwich Dichtung PTFE/EPDM ohne Lippe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Pharmaindustrie

Typ Triclampring
Mit Lippe
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Standard Kupplungsring
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung
Compound
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 5'' Flansch 144x125 ERIKS TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 5'' Flansch 144x125 ERIKS Artikelnr. 14129310
TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 8'' Flansch 217,4x197,7 ERIKS TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 8'' Flansch 217,4x197,7 ERIKS Artikelnr. 14129311
TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 10'' Flansch 268x247,2 ERIKS TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 10'' Flansch 268x247,2 ERIKS Artikelnr. 14129312
TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 12'' Flansch 319x298 ERIKS TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 12'' Flansch 319x298 ERIKS Artikelnr. 14129313
Tri-Clamp Dichtung bezogen mit Lippe PTFE/Viton DN65 ERIKS Tri-Clamp Dichtung bezogen mit Lippe PTFE/Viton DN65 ERIKS Artikelnr. 11237549
Tri-Clamp Dichtung bezogen mit Lippe PTFE/Viton DN80 ERIKS Tri-Clamp Dichtung bezogen mit Lippe PTFE/Viton DN80 ERIKS Artikelnr. 11237550
Tri-Clamp Dichtung bezogen PTFE/FKM DN150 ERIKS Tri-Clamp Dichtung bezogen PTFE/FKM DN150 ERIKS Artikelnr. 11238779
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Tri-Clamp Dichtung bezogen PTFE/Viton® ISO 1" ERIKS Tri-Clamp Dichtung bezogen PTFE/Viton® ISO 1" ERIKS Artikelnr. 11190916
Tri-Clamp Dichtung bezogen PTFE/FPM ISO 4" ERIKS Tri-Clamp Dichtung bezogen PTFE/FPM ISO 4" ERIKS Artikelnr. 11236998
Typ Triclampring
Mit Lippe
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Standard Kupplungsring
Abmessung Kupplungsring
Material Dichtung
Compound
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)