CEMO UNI-Tank doppelwandig
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cemo.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
UNI-Tank doppelwandig• Massive Bauart
Gefertigt aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne.
• Lagerung ohne Auffangwanne
Geeignet für Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C.
Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.
• Einfaches Befüllen
Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig.
• Zubehör (serienmäßig)
Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe.
• Zusätzlich mit Fußpalette
Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren (siehe ADR 6.5.6.4.b) Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
![]() |
CEMO
Uni-Tank doppelwandig 400l mit Fußpalette
ERIKS Artikelnr. 11821590
Katalog Artikelnr 1: 3010.3725 |
||
![]() |
CEMO
Uni-Tank 750l
ERIKS Artikelnr. 23862549
Katalog Artikelnr 1: 3010.3701 |
||
![]() |
CEMO
Uni-Tank 1000l
ERIKS Artikelnr. 23862550
Katalog Artikelnr 1: 3010.3702 |
||
![]() |
CEMO
Uni-Tank doppelwandig 1500l mit Fußpalette
ERIKS Artikelnr. 11821591
Katalog Artikelnr 1: 3010.3726 |