CEMO MULTI-Tank doppelwandig
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
MULTI-Tank doppelwandig• Große Stabilität
Tiefer Schwerpunkt erhöht zusätzlich die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport.
• Hohe Transportfähigkeit
Fest verbundene Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.
• Massive Bauart
Gefertigt aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne.
• Lagerung ohne Auffangwanne
Geeignet für Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C.
Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.
• Einfaches Befüllen
Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig.
• Zubehör (serienmäßig)
Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe.
Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren (siehe ADR 6.5.6.4.b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
CEMO
Multi-Tank 400l
ERIKS Artikelnr. 23862580
Katalog Artikelnr 1: 3010.3722 |
|||
CEMO
Multi-Tank 750l
ERIKS Artikelnr. 23862551
Katalog Artikelnr 1: 3010.3703 |
|||
CEMO
Multi-Tank 1000l
ERIKS Artikelnr. 23862552
Katalog Artikelnr 1: 3010.3704 |
|||
CEMO
Multi-Tank 1500l
ERIKS Artikelnr. 23862581
Katalog Artikelnr 1: 3010.3724 |