ProductPage

BAUER Auffangbehälter mit Rollen, 800x800x615 mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Auffangwanne für 200-l-Fässer

•    Variable Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 1 Fäss à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Wahlweise mit/ohne Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²), Unterfahrhöhe 100 mm.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt

Kapazität (l): 203
Länge (mm): 800
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 615
Gewicht (kg)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Auffangbehälter mit Gitter, fahrbar 800x800x615mm BAUER Auffangbehälter mit Gitter, fahrbar 800x800x615mm ERIKS Artikelnr. 12965444

Katalog Artikelnr 1: 3010.1711

Auffangbehälter verzinkt mit Gitter, fahrbar 800x800x615mm BAUER Auffangbehälter verzinkt mit Gitter, fahrbar 800x800x615mm ERIKS Artikelnr. 12965445

Katalog Artikelnr 1: 3010.1712

Kapazität (l): 203
Länge (mm): 800
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 615
Gewicht (kg)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)