BAUER Auffangbehälter aus 2 mm Stahlblech verzinkt, mit Fülleinheit, 2650x1460x863 mm
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Auffangwannen für 200-l-Fässer/1000-l-IBC, verzinkt• Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Behälter (IBC) à 1000 Liter.
Konstruktion aus 2 mm Stahlblech. Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²). Unterfahrhöhe 100 mm. Wahlweise mit oder ohne Abfüllaufsatz.
• Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
• Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.