ProductPage
PCE

BAUER Auffangbehälter aus 2 mm Stahlblech lackiert RAL 2000, ohne Fülleinheit, 1200x800x360 mm

ERIKS Artikel #

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp

Auffangwannen für 200-l-Fässer/1000-l-IBC, lackiert•    Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Behälter (IBC) à 1000 Liter.
Konstruktion aus 2 mm Stahlblech. Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²). Unterfahrhöhe 100 mm. Wahlweise mit oder ohne Abfüllaufsatz.
•    Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
•    Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams, am Freitag, den 24. Mai, von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team