ProductPage

BAUER Auffangbehälter, 1800x800x275 mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Auffangwanne für 200-l-Fässer

•    Variable Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 3 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Wahlweise mit/ohne Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²), Unterfahrhöhe 100 mm.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt

Kapazität (l): 202
Länge (mm): 1800
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 275
Gewicht (kg)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Auffangbehälter mit Gitter 1800x800x275mm BAUER Auffangbehälter mit Gitter 1800x800x275mm ERIKS Artikelnr. 12965434

Katalog Artikelnr 1: 3010.1701

Auffangbehälter verzinkt mit Gitter 1800x800x275mm BAUER Auffangbehälter verzinkt mit Gitter 1800x800x275mm ERIKS Artikelnr. 12965435

Katalog Artikelnr 1: 3010.1702

Kapazität (l): 202
Länge (mm): 1800
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 275
Gewicht (kg)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)