ProductPage

BAUER Auffangbehälter, 1200x1200x285 mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Auffangwanne für 200-l-Fässer

•    Variable Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Wahlweise mit/ohne Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²), Unterfahrhöhe 100 mm.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt

Kapazität (l): 216
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Höhe (mm): 285
Gewicht (kg)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Auffangbehälter mit Gitter 1200x1200x285mm BAUER Auffangbehälter mit Gitter 1200x1200x285mm ERIKS Artikelnr. 12965438

Katalog Artikelnr 1: 3010.1705

Auffangbehälter verzinkt mit Gitter 1200x1200x285mm BAUER Auffangbehälter verzinkt mit Gitter 1200x1200x285mm ERIKS Artikelnr. 12965419

Katalog Artikelnr 1: 3010.1686

Auffangbehälter verzinkt mit Gitter 1200x1200x285mm BAUER Auffangbehälter verzinkt mit Gitter 1200x1200x285mm ERIKS Artikelnr. 12965439

Katalog Artikelnr 1: 3010.1706

Kapazität (l): 216
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Höhe (mm): 285
Gewicht (kg)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)