CEMO GFK-Auffangwanne, Volumen 220l, für 2x200-l-Fässer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
GFK-Auffangwanne 220/2, Auffangvolumen 220 l
• Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen
• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12.227 des DIBt-Berlin
• Alle Wannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• Absolute Korrosionsbeständigkeit
• Niedrige Bauhöhe
• Universell einsetzbar
• Für bis zu 2x200-l-Stahl- oder Kunststoff-Fässer oder Kleingebinde
• Gitterrost mit max. Flächenlast 800 kg
Ausführung: ohne Gitterrost
CEMO
GFK-Auffangwanne 220/2 ohne Gitter
ERIKS Artikelnr. 23862486
Katalog Artikelnr 1: 3010.1409 |
|||
CEMO
GFK-Auffangwanne 220/2 mit Stahlgitter
ERIKS Artikelnr. 23862483
Katalog Artikelnr 1: 3010.1432 |
|||
CEMO
GFK-Auffangwanne 220/2 mit GFK-Gitter
ERIKS Artikelnr. 23862488
Katalog Artikelnr 1: 3010.1411 |
|||
CEMO
Stahlgestell verzinkt, Unterfahrhöhe 96mm
ERIKS Artikelnr. 23862489
Katalog Artikelnr 1: 3010.1419 |
|||
CEMO
Laderampe verzinkt (2 Stück)
ERIKS Artikelnr. 23862485
Katalog Artikelnr 1: 3010.1423 |