ProductPage

BAUER Bodenschutzwanne, Bauhöhe 123 mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bodenschutzwannen•    Idealer Flächenschutz, befahrbar mit Transportgeräten
Bodenschutzwannen-Bausteinsystem zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten.
Wanne aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt. Herausnehmbare Gitterroste. Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar.
•    Technische Daten
Bauhöhe: 78 und 123 mm.
Oberfläche: verzinkt.
Tragkraft: 5000 kg/m².
Radlast: 500 kg.

Breite (mm): 1000
Kapazität (l)
Länge (mm)
Höhe (mm): 123
Gewicht (kg)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Bodenschutzmulde BSW 123 BAUER Bodenschutzmulde BSW 123 ERIKS Artikelnr. 12965387

Katalog Artikelnr 1: 3010.1655

Bodenschutzmulde BSW 124 BAUER Bodenschutzmulde BSW 124 ERIKS Artikelnr. 12965388

Katalog Artikelnr 1: 3010.1656

Bodenschutzmulde BSW 126 BAUER Bodenschutzmulde BSW 126 ERIKS Artikelnr. 12965390

Katalog Artikelnr 1: 3010.1658

Breite (mm): 1000
Kapazität (l)
Länge (mm)
Höhe (mm): 123
Gewicht (kg)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)