ProductPage

ASECOS Fahrbare Auffangwanne mit Gitter für 2 Fässer

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Fahrbare Auffangwanne•    Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten.
Erfüllen die Anforderungen des Wasserhaushaltgesetzes (WHG).
Mit Übereinstimmungserklärung (STAWA-R)
•    Oberflächenbeschichtung
Blau lackiert oder verzinkt.

Lieferung erfolgt ohne Deko.
Auffangvolumen 60 oder 200 Liter
•    Lagerung direkt auf dem Gitterrost.
In Verbindung mit Fassböcken können 60- und 200-Liter-Fässer liegend gelagert werden.

Breite (mm)
Höhe (mm)
Gewicht (kg)
Farbe: Blau
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Fahrbare Auffangwanne 2x60l-Fass, mit Drahtgitter lackiert ASECOS Fahrbare Auffangwanne 2x60l-Fass, mit Drahtgitter lackiert ERIKS Artikelnr. 12328255

Katalog Artikelnr 1: 3010.8360

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Fahrbare Auffangwanne 2x200l-Fass, mit Drahtgitter lackiert ASECOS Fahrbare Auffangwanne 2x200l-Fass, mit Drahtgitter lackiert ERIKS Artikelnr. 12328254

Katalog Artikelnr 1: 3010.8368

Breite (mm)
Höhe (mm)
Gewicht (kg)
Farbe: Blau
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)