ProductPage

WELDAS Yellowjacket® blaue flammenresistentem Baumwolle Jacke mit gelbe Rinds-Spaltleder-Ärmel

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Körper hergestellt aus flammenresistenter Baumwolle 305 g/m²
- Ärmel hergestellt aus Rindspaltleder

Grösse
Modell: Schweisserjacke
Länge (mm)
Norm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Yellowjacket® länge blaue flammenresistentem Baumwolle Jacke mit gelbe Rinds-Spaltleder-Ärmel type 33-3060L WELDAS Yellowjacket® länge blaue flammenresistentem Baumwolle Jacke mit gelbe Rinds-Spaltleder-Ärmel type 33-3060L ERIKS Artikelnr. 12124179

Katalog Artikelnr 1: PPE0061004

Katalog Artikelnr 2: 33-3060/81;33-3060/81

Yellowjacket® länge blaue flammenresistentem Baumwolle Jacke mit gelbe Rinds-Spaltleder-Ärmel type 33-3060XL WELDAS Yellowjacket® länge blaue flammenresistentem Baumwolle Jacke mit gelbe Rinds-Spaltleder-Ärmel type 33-3060XL ERIKS Artikelnr. 12124182

Katalog Artikelnr 1: PPE0061005

Katalog Artikelnr 2: 33-3060/86;33-3060/86

Yellowjacket® länge blaue flammenresistentem Baumwolle Jacke mit gelbe Rinds-Spaltleder-Ärmel type 33-3060XXL WELDAS Yellowjacket® länge blaue flammenresistentem Baumwolle Jacke mit gelbe Rinds-Spaltleder-Ärmel type 33-3060XXL ERIKS Artikelnr. 12124183

Katalog Artikelnr 1: PPE0061006

Katalog Artikelnr 2: 33-3060/91;33-3060/91

Grösse
Modell: Schweisserjacke
Länge (mm)
Norm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)