ProductPage

WELDAS Lava Brown™ spalt Rindleder Gamaschen (paar)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- A-Qualität Rindspaltleder vom Seite
- Lederdicke minimal 1 mm

Material: Leder
Länge (cm): 36
EN-Norm: 11611:2007
Klasse: 2/A1
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
36 cm (15”) länge Lava Brown™  spalt Rindleder Gamaschen (paar) type 44-7114 WELDAS 36 cm (15”) länge Lava Brown™ spalt Rindleder Gamaschen (paar) type 44-7114 ERIKS Artikelnr. 23893889

Katalog Artikelnr 1: PPE0060332

Katalog Artikelnr 2: 44-7114;44-7114

5 Paar pro Paket
Material: Leder
Länge (cm): 36
EN-Norm: 11611:2007
Klasse: 2/A1
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)