ProductPage

THERMANIT JE-308L Si hochlegierter Tig-Draht

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stainless Massivdraht für MIG-Schweißen von AISI 304L und ähnliche
CrNi Stählen.

Vorratsartikel
Durchmesser (mm)
ISO-Norm: W 19 9 L
AWS Referenz: ER 308L
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hochlegierte Tig Draht THERMANIT JE-308L Si 1,60x1.000mm THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT JE-308L Si 1,60x1.000mm ERIKS Artikelnr. 12575226
20 Kilogramm pro Paket
Hochlegierte Tig Draht THERMANIT JE-308L Si 2,00x1.000mm THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT JE-308L Si 2,00x1.000mm ERIKS Artikelnr. 12575227
20 Kilogramm pro Paket
Hochlegierte Tig Draht THERMANIT JE-308L Si 2,40x1.000mm THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT JE-308L Si 2,40x1.000mm ERIKS Artikelnr. 12575228
20 Kilogramm pro Paket
Vorratsartikel
Durchmesser (mm)
ISO-Norm: W 19 9 L
AWS Referenz: ER 308L
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)