ProductPage

BÖHLER FOX CN 23/12 A hochlegierte Elektroden

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Rutil umhüllte Elektrode, besonders geeignet für die Verbindung unter
und niedrig legierten Stählen roestvaste-, hitzebeständig (Cr) oder Stahl
Gießen Typen und austenitischen Stählen / Stahlguss.

Vorratsartikel
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
ISO-Norm: E 23 12 L R 3 2
AWS Referenz: E 309L-17
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 2,50x350mm BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 2,50x350mm ERIKS Artikelnr. 12574984
600 Stück pro Paket
Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 3,20x350mm BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 3,20x350mm ERIKS Artikelnr. 12574985
390 Stück pro Paket
Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 4,00x350mm BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 4,00x350mm ERIKS Artikelnr. 12574986
270 Stück pro Paket
Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 5,00x450mm BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 5,00x450mm ERIKS Artikelnr. 12574987
180 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
ISO-Norm: E 23 12 L R 3 2
AWS Referenz: E 309L-17
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)