ProductPage

SIEVERT Schlauchbruchventil mit POL-Anschluss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Warum ein Sicherheitsventil benutzen?
Ein Sicherheitsventil erhöht die Sicherheit durch eine
Bruch in der Rohrleitung oder ein Gasleck, dessen anderer Eingang das
Ausgang. Gas Der Einsatz eines Sicherheitsventils
ist besonders bei der Verwendung von mehr Gasschläuche empfohlen.
Der Schlauchanschluss dreht die Knoten in
verhindert, dass der Schlauch. Sievert Sicherheitsventile sind separat erhältlich
mit unterschiedlichen Anschlüssen (3054) oder
in die Regelventile mit verschiedenen integrierten
Verbindungen (3063, 3092 und 3093 Serie).

Schlauchbruchsicherung: 1
Modell: Rohrbruchventil
Anschluss: POL
Druck (bar)
Max. Kapazität (kg/h)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauchbruchventil mit POL Anschluss (1,5-4 bar) SIEVERT Schlauchbruchventil mit POL Anschluss (1,5-4 bar) ERIKS Artikelnr. 23684599

Katalog Artikelnr 1: 305401

Slangbreukventiel 7,0bar 14 kg / h SIEVERT Slangbreukventiel 7,0bar 14 kg / h ERIKS Artikelnr. 11916270

Katalog Artikelnr 1: 645000

Schlauchbruchsicherung: 1
Modell: Rohrbruchventil
Anschluss: POL
Druck (bar)
Max. Kapazität (kg/h)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)