SIEVERT Powergas 2205 Gaspatrone
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
• Hocheffiziente Gas mit der Anti-Streulichtfunktion gebaut
• Einweg-Kartusche mit Selbstschlussventil
• Enthält ein Gasgemisch aus Propan, Butan, Propylen und Aceton
SIEVERT
Schraubkartusche Powergas 2203 Inhalt: 300ml Flammtep.: 1925GradC
ERIKS Artikelnr. 12491268
Katalog Artikelnr 1: 220283 |
12 Stück pro Paket
|
||
SIEVERT
Ultragas Schraubkartusche 2205, 380ml, 2100°C
ERIKS Artikelnr. 23684575
Katalog Artikelnr 1: 220583 |
24 Stück pro Paket
|