SIEVERT Gasschlauch mit Anschluss an zwei Seiten
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Sievert Gashochdruckschläuche sind mit EN 559 Test ausgestattet. Sievert Gasschläuche sind extra
kältebeständig bis -30 ° C und nutzbar. Die Sievert Gasschläuche sind aus einer Innenschale aus
schwarz Gas festem Gummi, die durch eine gewebte Schutzschicht gegen den Gasdruck und umgeben ist
die äußere Schicht, die Orange den Schlauch vor Schäden von außen und schützt
durch Sonnenlicht.
Sievert Gasschläuche sind auf einer Rolle 50, 20 oder mit einem Innendurchmesser von 5 bis 6.3 und 8 mm
10 Meter oder als schlüsselfertige Fabrik getestet Schlauchsets mit Anschlüssen
SIEVERT
Gasschlauch inwendig Ø, 6,3 mm. mit EN 559 keur 3/8”L fest / 3/8”L fest länge 10m
ERIKS Artikelnr. 23684750
Katalog Artikelnr 1: 770038 |
|||
SIEVERT
Slang 10m d8
ERIKS Artikelnr. 12228943
Katalog Artikelnr 1: 770038 |
|||
SIEVERT
Gasschlauch inwendig Ø, 6,3 mm. mit EN 559 keur 3/8”L fest / 3/8”L fest länge 5m
ERIKS Artikelnr. 12132939
Katalog Artikelnr 1: 770037 |