ProductPage

SIEVERT Druckregler mit festem Druck und Schlauchbruchsicherung SHELL-Anschluss 2 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Warum einen Regler?
Die Brenner Pro86 / 88 als Zyklon-Brenner und
Die meisten Sievert Promatic Brenner haben einen stetigen
für eine optimale Verbrennung ist Druck von 2 bar erforderlich. andere
Brenner kann auch bei einem höheren Druck zu arbeiten, aber
ist es noch von Vorteil, um den Zylinderdruck zu reduzieren.
Der Vorteil ist, daß der Druck gleich bleibt in einem Heiß
Sommertag oder einem kalten Wintertag. Das Diagramm zeigt,
dass Gasdruck variiert mit der Temperatur. Wenn der Gas-Ausgabe
Groß wird die Gasflaschenkühler und der Druck dieser
sinken.
Warum ein Sicherheitsventil benutzen?
Ein Sicherheitsventil erhöht die Sicherheit durch eine
Bruch in der Rohrleitung oder ein Gasleck, dessen anderer Eingang das
Ausgang. Gas Der Einsatz eines Sicherheitsventils
ist besonders bei der Verwendung von mehr Gasschläuche empfohlen.
Der Schlauchanschluss dreht die Knoten in
verhindert, dass der Schlauch. Sievert Sicherheitsventile sind separat erhältlich
mit unterschiedlichen Anschlüssen (3054) oder
in die Regelventile mit verschiedenen integrierten
Verbindungen (3063, 3092 und 3093 Serie).

Vorratsartikel
Modell: Druckminderventil
Anschluss: Shell
Druck (bar): 2
Max. Kapazität (kg/h): 4
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Veiligh.reduceervent.2bar SIEVERT Veiligh.reduceervent.2bar ERIKS Artikelnr. 23684616

Katalog Artikelnr 1: 309229 + 709180

Reduceervent2bar+slbr. SIEVERT Reduceervent2bar+slbr. ERIKS Artikelnr. 23684617

Katalog Artikelnr 1: 309229

Vorratsartikel
Modell: Druckminderventil
Anschluss: Shell
Druck (bar): 2
Max. Kapazität (kg/h): 4
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)