ProductPage

SIEVERT Druckregler mit einstellbarem Druck mit Shell-Anschluss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Für die Serie 3061 und 3063: "Warum verwenden Sie einen Regler?
Die Brenner Pro86 / 88 als Zyklon-Brenner und
Die meisten Sievert Promatic Brenner haben einen stetigen
für eine optimale Verbrennung ist Druck von 2 bar erforderlich. andere
Brenner kann auch bei einem höheren Druck zu arbeiten, aber
ist es noch von Vorteil, um den Zylinderdruck zu reduzieren.
Der Vorteil ist, daß der Druck gleich bleibt in einem Heiß
Sommertag oder einem kalten Wintertag. Das Diagramm zeigt,
dass Gasdruck variiert mit der Temperatur. Wenn der Gas-Ausgabe
Groß wird die Gasflaschenkühler und der Druck dieser
Täler.

Vorratsartikel
Schlauchbruchsicherung
Modell: Druckminderventil
Anschluss: Shell
Druck (bar)
Max. Kapazität (kg/h)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit Shell Anschluss und Schlauchbruch-Sicherung 1-4 bar SIEVERT Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit Shell Anschluss und Schlauchbruch-Sicherung 1-4 bar ERIKS Artikelnr. 23684608

Katalog Artikelnr 1: 306319

Reduceervent1/4bar-she SIEVERT Reduceervent1/4bar-she ERIKS Artikelnr. 23684605

Katalog Artikelnr 1: 306119

Reduzierventil mit festem Druck Shell Anschluss 2 bar SIEVERT Reduzierventil mit festem Druck Shell Anschluss 2 bar ERIKS Artikelnr. 23684613

Katalog Artikelnr 1: 309129

Vorratsartikel
Schlauchbruchsicherung
Modell: Druckminderventil
Anschluss: Shell
Druck (bar)
Max. Kapazität (kg/h)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)