ProductPage

SIEVERT Druckregler mit einstellbarem Druck mit POL-Anschluss und Schlauchbruchsicherung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Warum einen Regler?
Die Brenner Pro86 / 88 als Zyklon-Brenner und
Die meisten Sievert Promatic Brenner haben einen stetigen
für eine optimale Verbrennung ist Druck von 2 bar erforderlich. andere
Brenner kann auch bei einem höheren Druck zu arbeiten, aber
ist es noch von Vorteil, um den Zylinderdruck zu reduzieren.
Der Vorteil ist, daß der Druck gleich bleibt in einem Heiß
Sommertag oder einem kalten Wintertag. Das Diagramm zeigt,
dass Gasdruck variiert mit der Temperatur. Wenn der Gas-Ausgabe
Groß wird die Gasflaschenkühler und der Druck dieser
sinken.
Warum ein Sicherheitsventil benutzen?
Ein Sicherheitsventil erhöht die Sicherheit durch eine
Bruch in der Rohrleitung oder ein Gasleck, dessen anderer Eingang das
Ausgang. Gas Der Einsatz eines Sicherheitsventils
ist besonders bei der Verwendung von mehr Gasschläuche empfohlen.
Der Schlauchanschluss dreht die Knoten in
verhindert, dass der Schlauch. Sievert Sicherheitsventile sind separat erhältlich
mit unterschiedlichen Anschlüssen (3054) oder
in die Regelventile mit verschiedenen integrierten
Verbindungen (3063, 3092 und 3093 Serie).
Verbindungen

Schlauchbruchsicherung
Modell
Anschluss: POL
Druck (bar)
Max. Kapazität (kg/h)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit Manometer und Schlauchbruch Sicherung 1-4 bar SIEVERT Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit Manometer und Schlauchbruch Sicherung 1-4 bar ERIKS Artikelnr. 23684609

Katalog Artikelnr 1: 308311

Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit POL Anschluss und Schlauchbruch-Sicherung 1-4 bar SIEVERT Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit POL Anschluss und Schlauchbruch-Sicherung 1-4 bar ERIKS Artikelnr. 23684606

Katalog Artikelnr 1: 306311

Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit POL Anschluss 1-4 bar SIEVERT Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit POL Anschluss 1-4 bar ERIKS Artikelnr. 23684603

Katalog Artikelnr 1: 306111

Reduzierventil mit festem Druck mit POL Anschluss 2 bar SIEVERT Reduzierventil mit festem Druck mit POL Anschluss 2 bar ERIKS Artikelnr. 23684611

Katalog Artikelnr 1: 309121

Schlauchbruchsicherung
Modell
Anschluss: POL
Druck (bar)
Max. Kapazität (kg/h)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)