ProductPage

SIEVERT Druckregler mit einstellbarem Druck mit 3/8"-Anschluss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Für die Serie 3061 und 3063: "Warum verwenden Sie einen Regler?
Die Brenner Pro86 / 88 als Zyklon-Brenner und
Die meisten Sievert Promatic Brenner haben einen stetigen
für eine optimale Verbrennung ist Druck von 2 bar erforderlich. andere
Brenner kann auch bei einem höheren Druck zu arbeiten, aber
ist es noch von Vorteil, um den Zylinderdruck zu reduzieren.
Der Vorteil ist, daß der Druck gleich bleibt in einem Heiß
Sommertag oder einem kalten Wintertag. Das Diagramm zeigt,
dass Gasdruck variiert mit der Temperatur. Wenn der Gas-Ausgabe
Groß wird die Gasflaschenkühler und der Druck dieser
Täler.

Schlauchbruchsicherung
Modell: Druckminderventil
Anschluss: 3/8"
Druck (bar)
Max. Kapazität (kg/h)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Reduceervent2bar-slang SIEVERT Reduceervent2bar-slang ERIKS Artikelnr. 23684615

Katalog Artikelnr 1: 309222

Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit 3/8"l Anschluss en Schlauchbruchbeveiliging SIEVERT Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit 3/8"l Anschluss en Schlauchbruchbeveiliging ERIKS Artikelnr. 23684607

Katalog Artikelnr 1: 306312

Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit 3/8"l Anschluss SIEVERT Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit 3/8"l Anschluss ERIKS Artikelnr. 23684604

Katalog Artikelnr 1: 306112

Reduzierventil mit festem Druck 3/8"l Anschluss 2 bar SIEVERT Reduzierventil mit festem Druck 3/8"l Anschluss 2 bar ERIKS Artikelnr. 23684612

Katalog Artikelnr 1: 309122

Schlauchbruchsicherung
Modell: Druckminderventil
Anschluss: 3/8"
Druck (bar)
Max. Kapazität (kg/h)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)