SIEVERT Standardbrenner fur Promatic
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
• Standard-Brenner mit Bürsten Flammen für alle Arten von Weichlöten und Wärmeanwendungen
• Silber Löten 615ºC
• Arbeitsdruck 2 bar
SIEVERT
Zyklonbrenner kleiner Durchmesser 14mm
ERIKS Artikelnr. 23684624
Katalog Artikelnr 1: 334001 |
|||
SIEVERT
Zyklonbrenner medium Durchmesser 19mm
ERIKS Artikelnr. 23684622
Katalog Artikelnr 1: 333501 |
|||
SIEVERT
Zyklonbrenner großer Durchmesser 25mm
ERIKS Artikelnr. 23684623
Katalog Artikelnr 1: 333601 |
|||
SIEVERT
Spitzbrenner Ø 14 mm
ERIKS Artikelnr. 23684620
Katalog Artikelnr 1: 333301 |
|||
SIEVERT
Standardbrenner groß Durchmesser 25mm
ERIKS Artikelnr. 23684629
Katalog Artikelnr 1: 334401 |
|||
SIEVERT
Standardbrenner klein Durchmesser 19mm
ERIKS Artikelnr. 23684627
Katalog Artikelnr 1: 334301 |
|||
SIEVERT
Brenner dia 19mm lood
ERIKS Artikelnr. 23684628
Katalog Artikelnr 1: 334380 |
100 Stück pro Paket
|