SIEVERT Standardbrenner fur PRO 86/88/95
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
• Cyclone Brenner sind die effizientesten Brenner zum Hartlöten und Weichlöten
• Die Flamme dreht sich um das Rohr und so weiter Erhitzen des Rohres gleichmäßig um
• Schließen Sie den Griff Pro 86/88/95
• Arbeitsdruck 2 bar Direkt
SIEVERT
Brander d.19mm
ERIKS Artikelnr. 23684670
Katalog Artikelnr 1: 352403 |
|||
SIEVERT
Brander d.25mm
ERIKS Artikelnr. 23684672
Katalog Artikelnr 1: 352503 |
|||
SIEVERT
Halspijp 7cm
ERIKS Artikelnr. 23684668
Katalog Artikelnr 1: 351102 |
|||
SIEVERT
Halspijp 78mm
ERIKS Artikelnr. 23684661
Katalog Artikelnr 1: 350101 |
|||
SIEVERT
Halspijp 18cm
ERIKS Artikelnr. 23684666
Katalog Artikelnr 1: 350902 |