SIEVERT Sets für Dacharbeiten und andere anspruchsvolle Anwärmarbeiten PRO 88
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ready-made-Kits für Dach-und andere anspruchsvolle Wärmeanwendungen.
SIEVERT
Schweinshaarbrenner Ø 50 mm ohne schlauch
ERIKS Artikelnr. 23684654
Katalog Artikelnr 1: 345000 |
|||
SIEVERT
Turboroofer 50 BSP 3/8'' 6700 g/h 4bar.
ERIKS Artikelnr. 23684652
Katalog Artikelnr 1: 344441 |
|||
SIEVERT
Turboroofer set Ø 60mm mit 10 meter schlauch
ERIKS Artikelnr. 23684657
Katalog Artikelnr 1: 346062 |
|||
SIEVERT
Turboroofer 60 BSP 3/8 8250 g/h 4bar.
ERIKS Artikelnr. 23684655
Katalog Artikelnr 1: 346041 |
|||
SIEVERT
Turboroofer 60 Titanium3/8 8250g/h 4bar
ERIKS Artikelnr. 23684656
Katalog Artikelnr 1: 346051 |
|||
SIEVERT
Titan Turboroofer set Ø 60 mm mit 10 meter schlauch
ERIKS Artikelnr. 11916265
Katalog Artikelnr 1: 346053 |