SIEVERT Halsrohr fur PRO 86/88/95
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
• Große Auswahl an Halsrohre aus hochwertigem Messing
• Das Gabelstück 770 044, hergestellt aus Edelstahl, macht es möglich, in einem Halsrohr verbinden
• Die kürzere Halsrohre, zwei Brenner wie die 350 902 und 351 102 sind
für kleinere Heizungsanlagen wie Gold empfohlen und Silber-Lot
• Längere Halsrohre 350701, 351001 und 350601 sind für größere empfohlen Arbeiten wie Dach-und Straßenbau
SIEVERT
Dakbrandersteun
ERIKS Artikelnr. 23684757
Katalog Artikelnr 1: 717241 |
|||
SIEVERT
Halsrohr länge 100mm
ERIKS Artikelnr. 23684662
Katalog Artikelnr 1: 350501 |
|||
SIEVERT
Halsrohr länge 100mm Titan
ERIKS Artikelnr. 12132935
Katalog Artikelnr 1: 355501 |
|||
SIEVERT
Halsrohr länge 350mm
ERIKS Artikelnr. 23684667
Katalog Artikelnr 1: 351001 |
|||
SIEVERT
Halspijp 50cm
ERIKS Artikelnr. 23684664
Katalog Artikelnr 1: 350701 |
|||
SIEVERT
Halsrohr länge 600mm
ERIKS Artikelnr. 23684665
Katalog Artikelnr 1: 350801 |
|||
SIEVERT
Halsrohr länge 750mm
ERIKS Artikelnr. 23684663
Katalog Artikelnr 1: 350601 |
|||
SIEVERT
Doppeltes Halsrohr
ERIKS Artikelnr. 23684776
Katalog Artikelnr 1: 770044 |