SIEVERT Dachbrenner titanium
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Wenn Sie lange Tage unter harten Bedingungen arbeiten müssen
ein Werkzeug, um Ermüdung zu vermeiden hilft.
Die Sievert Titan Brenner sind die ergonomischen, die wir je gemacht haben.
Das Gewicht, im Vergleich mit der herkömmlichen Kupfer-Brenner, um 60% reduziert!
Es spricht für sich, dass dies die Belastung des Körpers drastisch reduzieren wie Stunden,
Tage und Monate mit einem Brenner zu arbeiten.
SIEVERT
Titanium brander dia50mm 6700g/h L=350mm
ERIKS Artikelnr. 23684677
Katalog Artikelnr 1: 356101 |
|||
SIEVERT
Titanium brander dia50mm 6700g/h L=750mm
ERIKS Artikelnr. 23684678
Katalog Artikelnr 1: 356201 |
|||
SIEVERT
Titanium brander dia60mm 8250g/h L=500mm
ERIKS Artikelnr. 23684676
Katalog Artikelnr 1: 356001 |