SIEVERT Brenner Pro 88/86
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
• Leichte Brenner für schwere Arbeiten mit einem leistungsfähigen winddicht Flamme, die
die härtesten Wetter trotzt
• Ideal zum Trocknen, Dachdeckung, Vorwärmen vor dem Schweißen, Schmelzen von Schnee
und Eis und andere Heizungsanwendungen
• Muss auf Pro 86/88 Hals-Rohre
• Druck 2-4bar angeschlossen werden
• Ein externes Mischrohr sorgt für eine stabile Flamme winddicht bei jedem Wetter
sowohl die Pilotflamme wie die Voll Flamme!
SIEVERT
Brenner Durchmesser 29 mm PRO 86/88/95
ERIKS Artikelnr. 23684591
Katalog Artikelnr 1: 294202 |
|||
SIEVERT
Brander d.35mm
ERIKS Artikelnr. 23684592
Katalog Artikelnr 1: 294302 |
|||
SIEVERT
Brander d.50mm
ERIKS Artikelnr. 23684593
Katalog Artikelnr 1: 294402 |
|||
SIEVERT
Brander d.60mm
ERIKS Artikelnr. 23684595
Katalog Artikelnr 1: 296001 |
|||
SIEVERT
Brenner Durchmesser 34mm Titan PRO 86/88/95
ERIKS Artikelnr. 12132822
Katalog Artikelnr 1: 295101 |
|||
SIEVERT
Brenner Durchmesser 50mm Titan PRO 86/88/95
ERIKS Artikelnr. 12132821
Katalog Artikelnr 1: 295001 |
|||
SIEVERT
Brenner Durchmesser 60mm Titan PRO 86/88/95
ERIKS Artikelnr. 12132933
Katalog Artikelnr 1: 295301 |