PRESSOL Ölabgabegerät mit Druckluftantrieb
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Gerät mit Glasmesszylinder• Fahrbar
Mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen.
Die Geräte haben einen 75-l-Behälter mit Füllstandsanzeige.
Mit Sondenhalter und Tropfbecher.
• Mit 3 verschiedenen Saugsonden 4 Absaugadapter passend für Daimler Benz, VW, Audi, BMW und Smart.
Öl-Absaugen aus offenen Behältern auch direkt mit dem Saugschlauch möglich.
• Mit 2-Wege-Absaugung
Absaugung mit und ohne angeschlossener Druckluft möglich.
Optimale Absaugleistung mittels Unterdruck von max. 0,9 bar bei Öltemperatur ab ca. 70 °C.
Lackierung: RAL 7040 fenstergrau.
Das Gerät kann auch mit Auffangtrichter auf Anfrage bestellt werden.