ProductPage

DIN71412 Kegelschmiernippel 180° Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser Anschluss (M..): 8
Knickwinkel (°): 180
Material: Edelstahl
Ausführung: Hydraulische/Kegel Schmiernippel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
D71412 RVS smnip MM M8-180GR D71412 RVS smnip MM M8-180GR ERIKS Artikelnr. 23276148
50 Stück pro Paket
Durchmesser Anschluss (M..): 8
Knickwinkel (°): 180
Material: Edelstahl
Ausführung: Hydraulische/Kegel Schmiernippel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)